付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個 、フルガード安全カバー回転数(min-1[r.p.m])30~1200本体質量(kg)6.5(腕棒、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)120W安全装置電流制限回路、モータ軸拘束保護回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・300VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×210×242(腕棒、電源コード含まず)チャックΦ13mm用ドリルチャック ※シャフトは12mmまで貫通回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2m定格トルク(N・m)1.2(12.5Kgf・cm)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能