付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー適合中高粘度用電源(V)単相100±10%(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])10~600本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200電源コード2極接地プラグ付電源コード定格トルク(N・m)0.7パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止