曜日別特売
GR-821-P20H25-150x982 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 溝蓋 ダイクレ 80395658

GR-821-P20H25-150x982 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 溝蓋 ダイクレ 80395658
GR-821-P20H25-150x982 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 溝蓋 ダイクレ 80395658
GR-821-P20H25-150x982 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 溝蓋 ダイクレ 80395658
GR-821-P20H25-150x982 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 溝蓋 ダイクレ 80395658
GR-821-P20H25-150x982 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 溝蓋 ダイクレ 80395658

二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 溝蓋

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
質量(kg)3.8
3.8
2.9
4.8
6.1
3.7
4.9
7.8
4.6
7.7
9.7
5.4
7.1
9
11.4
2.4
3.1
3
3.9
6
7.6
4.3
5.6
7
8.8
寸法(mm)ピッチ20×H25×溝幅100×W150×L982
ピッチ20×H25×溝幅100×W150×L982
ピッチ15×H20×溝幅100×W150×L992
ピッチ15×H15×溝幅100×W150×L992
ピッチ15×H25×溝幅100×W150×L992
ピッチ15×H32×溝幅100×W150×L992
ピッチ15×H15×溝幅150×W200×L992
ピッチ15×H20×溝幅150×W200×L992
ピッチ15×H25×溝幅150×W200×L992
ピッチ15×H32×溝幅150×W200×L992
ピッチ15×H15×溝幅200×W250×L992
ピッチ15×H20×溝幅200×W250×L992
ピッチ15×H25×溝幅200×W250×L992
ピッチ15×H32×溝幅200×W250×L992
ピッチ15×H15×溝幅250×W300×L992
ピッチ15×H20×溝幅250×W300×L992
ピッチ15×H25×溝幅250×W300×L992
ピッチ15×H32×溝幅250×W300×L992
ピッチ20×H15×溝幅100×W150×L982
ピッチ20×H20×溝幅100×W150×L982
ピッチ20×H32×溝幅100×W150×L982
ピッチ20×H15×溝幅150×W200×L982
ピッチ20×H20×溝幅150×W200×L982
ピッチ20×H25×溝幅150×W200×L982
ピッチ20×H32×溝幅150×W200×L982
ピッチ20×H15×溝幅200×W250×L982
ピッチ20×H20×溝幅200×W250×L982
ピッチ20×H25×溝幅200×W250×L982
ピッチ20×H32×溝幅200×W250×L982
ピッチ20×H15×溝幅250×W300×L982
ピッチ20×H20×溝幅250×W300×L982
ピッチ20×H25×溝幅250×W300×L982
ピッチ20×H32×溝幅250×W300×L982
内容量1台注文コード80395658品番GR-821-P20H25-150x982
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。
従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。
<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。
主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。

材質SUS821L1形状溝蓋(長方形形状)厚さ(mm)FB:2寸法(mm)ピッチ20×H25×溝幅100×W150×L982質量(kg)3.8耐荷重(kN)5m2
注意
※受枠は付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき9,000/税込9,900

商品説明動画

二相ステンレス鋼でコストダウン《NSステンレス株式会社》
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする