WAKI(和気産業)
目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
白
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80396410
品番
TK-051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!
壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途
棚受けに
付属品
棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)
材質
スチール
色
白
耐荷重(kg)
約10 (1本あたり)
適合寸法(mm)
棚板 奥行:160~200
注意
※必ず木ねじが効く壁面に取り付けてください。(石膏ボードや薄い合板等の強度がない壁面には木ネジが効きません。壁面の裏側にある間柱等、木ネジがしっかり効く箇所に取り付けてください。)
※壁面の状態により、耐荷重は異なります。使用する前は本製品がしっかり壁面に取り付いているか確認してからご使用ください。
※本製品は改良等の目的から仕様・寸法・材質・台紙等を予告なしに変更する場合が有ります。
商品説明動画
参考になった