曜日別特売
TK-052 目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI(和気産業) 80396419

TK-052 目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI(和気産業) 80396419
TK-052 目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI(和気産業) 80396419
TK-052 目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI(和気産業) 80396419
TK-052 目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI(和気産業) 80396419
TK-052 目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI(和気産業) 80396419
TK-052 目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI(和気産業) 80396419
TK-052 目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI(和気産業) 80396419
TK-052 目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI(和気産業) 80396419
TK-052 目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI(和気産業) 80396419

目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80396419品番TK-052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!
壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!

用途棚受けに付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)材質スチール耐荷重(kg)約10 (1本あたり)適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
注意
※必ず木ねじが効く壁面に取り付けてください。(石膏ボードや薄い合板等の強度がない壁面には木ネジが効きません。壁面の裏側にある間柱等、木ネジがしっかり効く箇所に取り付けてください。)
※壁面の状態により、耐荷重は異なります。使用する前は本製品がしっかり壁面に取り付いているか確認してからご使用ください。
※本製品は改良等の目的から仕様・寸法・材質・台紙等を予告なしに変更する場合が有ります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする