UKML-50-4-車道用 ユニバーサルデザイングレーチング スチール 固定式みぞぶたエコノミー 車道用 カワグレ 80397469

UKML-50-4-車道用 ユニバーサルデザイングレーチング スチール 固定式みぞぶたエコノミー 車道用 カワグレ 80397469
UKML-50-4-車道用 ユニバーサルデザイングレーチング スチール 固定式みぞぶたエコノミー 車道用 カワグレ 80397469
UKML-50-4-車道用 ユニバーサルデザイングレーチング スチール 固定式みぞぶたエコノミー 車道用 カワグレ 80397469

ユニバーサルデザイングレーチング スチール 固定式みぞぶたエコノミー 車道用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
溝幅(mm)400
内容量1個注文コード80397469品番UKML-50-4-車道用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。
凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。
普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。

材質スチール製SS400質量(kg)39.2荷重(t)14溝幅(mm)400本体寸法(mm)(a寸法)500、(b寸法)995、(h寸法)50
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※受注生産品の為、納期確認必要です。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする