UKUS-20-18-T-2 ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた T-2 カワグレ 80397907

UKUS-20-18-T-2 ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた T-2 カワグレ 80397907
UKUS-20-18-T-2 ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた T-2 カワグレ 80397907
UKUS-20-18-T-2 ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた T-2 カワグレ 80397907

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた T-2

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
溝幅(mm)180
内容量1個注文コード80397907品番UKUS-20-18-T-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

T-2用ステンレスU字溝用みぞぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。
凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。
厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。

材質SUS304質量(kg)7.1荷重(t)2溝幅(mm)180本体寸法(mm)(a寸法)171、(b寸法)994、(W寸法)225、(h寸法)20、(山形鋼)L30×30×5
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※受注生産品の為、納期確認必要です。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする