UKMIS-20-1.5-車道用 ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた 車道用 カワグレ 80397968

UKMIS-20-1.5-車道用 ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた 車道用 カワグレ 80397968
UKMIS-20-1.5-車道用 ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた 車道用 カワグレ 80397968
UKMIS-20-1.5-車道用 ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた 車道用 カワグレ 80397968

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた 車道用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
溝幅(mm)150
内容量1個注文コード80397968品番UKMIS-20-1.5-車道用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

車道用ステンレス側溝用みぞぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。
凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。
厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。

材質SUS304質量(kg)7荷重(t)14溝幅(mm)150本体寸法(mm)(a寸法)200、(b寸法)994、(h寸法)20
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※受注生産品の為、納期確認必要です。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする