曜日別特売
BS-SSJB-L15019 L字ステンレスジョイント bitstrong 80398354

BS-SSJB-L15019 L字ステンレスジョイント bitstrong 80398354
BS-SSJB-L15019 L字ステンレスジョイント bitstrong 80398354
BS-SSJB-L15019 L字ステンレスジョイント bitstrong 80398354
BS-SSJB-L15019 L字ステンレスジョイント bitstrong 80398354
BS-SSJB-L15019 L字ステンレスジョイント bitstrong 80398354
BS-SSJB-L15019 L字ステンレスジョイント bitstrong 80398354

L字ステンレスジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
穴数8
質量(g)106
内容量1個注文コード80398354品番BS-SSJB-L15019
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

【幅】19(mm)
【奥行】50~150(mm)
【高さ】50~150(mm)
【厚さ】3(mm)
【穴径】5(mm)
【材質】ステンレス
【重量】33~106(g)
【耐荷重】20(Kg)
【穴数】4~8
【色】銀、黒

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3高さ(mm)150質量(g)106奥行(mm)150耐荷重(kg)20穴数8穴径(mm)5
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする