M5-7554B 中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 80404679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)1500奥行(mm)481注文コード80404679品番M5-7554B
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

総耐荷重(kg)2500ネオグレー棚段数(段)4間口(mm)1500奥行(mm)481高さ(mm)2111棚板内寸・間口(mm)1440トラスコ品番526-2701セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111均等積載量(kg/段)500グリーン購入法適合有効間口(mm)1440棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1500
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする