3TR27 トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシ 80405774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3TR27 トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシ 80405774
3TR27 トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシ 80405774
3TR27 トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシ 80405774

トラックレール・ハンガーレール(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
全長(mm)2730
トラスコ品番494-5869
内容量1本注文コード80405774品番3TR27
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。

用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。
工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドア等に。
トラスコ品番494-5869材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上:片面高品質ウレタン塗装全長(mm)2730寸法A(mm)57寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16寸法B(mm)47寸法C(mm)6
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする