※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
トラックレール・ハンガーレール(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
2730
2730
3640
トラスコ品番
494-5854
494-9107
494-5869
494-5854
494-9078
495-3840
494-9098
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80405790
品番
4TR27
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。
工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドア等に。
トラスコ品番
494-5854
材質
SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上:片面高品質ウレタン塗装
全長(mm)
2730
寸法A(mm)
75
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
8
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません