曜日別特売
D-A-2020080WH 不凍水栓柱 D-A 竹村製作所 80407244

D-A-2020080WH 不凍水栓柱 D-A 竹村製作所 80407244
D-A-2020080WH 不凍水栓柱 D-A 竹村製作所 80407244
D-A-2020080WH 不凍水栓柱 D-A 竹村製作所 80407244

不凍水栓柱 D-A

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1本ホワイト注文コード80407244品番D-A-2020080WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。
内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。
立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。

材質本体:CAC406、立上り管:SUS304質量(kg)3ホワイト使用流体水道水(30℃以下)呼び長さ0.8m接続口径(Φmm)20水圧(使用)1.0MPa以下吐水口径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする