竹村製作所
不凍水栓柱 D-A
4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。
内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。
立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
材質
本体:CAC406、立上り管:SUS304
使用流体
水道水(30℃以下)
接続口径(Φmm)
20
水圧
(使用)1.0MPa以下
内容量
1本
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
呼び長さ
吐水口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80407095
D-A-2013080BR
3
ブラウン
0.8m
13
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407104
D-A-2013100BR
3.5
ブラウン
1m
13
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80407120
D-A-2013120BR
4.4
ブラウン
1.2m
13
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80407129
D-A-2013150BR
5.1
ブラウン
1.5m
13
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407138
D-A-2013180BR
5.6
ブラウン
1.8m
13
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407147
D-A-2020080BR
3
ブラウン
0.8m
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407156
D-A-2020100BR
3.5
ブラウン
1m
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407165
D-A-2020120BR
4.4
ブラウン
1.2m
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407174
D-A-2020150BR
5.1
ブラウン
1.5m
20
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407190
D-A-2020180BR
5.6
ブラウン
1.8m
20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407199
D-A-2013080WH
3
ホワイト
0.8m
13
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407208
D-A-2013100WH
3.5
ホワイト
1m
13
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407217
D-A-2013120WH
4.4
ホワイト
1.2m
13
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407226
D-A-2013150WH
5.1
ホワイト
1.5m
13
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407235
D-A-2013180WH
5.6
ホワイト
1.8m
13
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407244
D-A-2020080WH
3
ホワイト
0.8m
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407260
D-A-2020100WH
3.5
ホワイト
1m
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407269
D-A-2020120WH
4.4
ホワイト
1.2m
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407278
D-A-2020150WH
5.1
ホワイト
1.5m
20
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407287
D-A-2020180WH
5.6
ホワイト
1.8m
20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407296
D-A-2013080FB
3
フロストブラック
0.8m
13
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407305
D-A-2013100FB
3.5
フロストブラック
1m
13
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407314
D-A-2013120FB
4.4
フロストブラック
1.2m
13
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407330
D-A-2013150FB
5.1
フロストブラック
1.5m
13
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407339
D-A-2013180FB
5.6
フロストブラック
1.8m
13
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407348
D-A-2020080FB
3
フロストブラック
0.8m
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407357
D-A-2020100FB
3.5
フロストブラック
1m
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407366
D-A-2020120FB
4.4
フロストブラック
1.2m
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407375
D-A-2020150FB
5.1
フロストブラック
1.5m
20
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407384
D-A-2020180FB
5.6
フロストブラック
1.8m
20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407400
D-A-2013080BM
3
ベージュメタル
0.8m
13
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407409
D-A-2013100BM
3.5
ベージュメタル
1m
13
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407418
D-A-2013120BM
4.4
ベージュメタル
1.2m
13
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407427
D-A-2013150BM
5.1
ベージュメタル
1.5m
13
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407436
D-A-2013180BM
5.6
ベージュメタル
1.8m
13
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407445
D-A-2020080BM
3
ベージュメタル
0.8m
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407454
D-A-2020100BM
3.5
ベージュメタル
1m
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407470
D-A-2020120BM
4.4
ベージュメタル
1.2m
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407479
D-A-2020150BM
5.1
ベージュメタル
1.5m
20
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80407488
D-A-2020180BM
5.6
ベージュメタル
1.8m
20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください