竹村製作所
不凍水栓柱 D-A
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
色
ホワイト
注文コード
80407260
品番
D-A-2020100WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。
内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。
立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
材質
本体:CAC406、立上り管:SUS304
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
使用流体
水道水(30℃以下)
呼び長さ
1m
接続口径(Φmm)
20
水圧
(使用)1.0MPa以下
吐水口径(Φmm)
20