曜日別特売
FT-1250-200HJ2 アルミ台車 フラッティ HARAX(ハラックス) 80408967

製品画像

アルミ台車 フラッティ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
均等荷重(kg)350
ハンドル高さ(mm)750~970
トラスコ品番364-6503
内容量1台注文コード80408967品番FT-1250-200HJ2
参考基準価格(税別)¥147,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。
荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。
荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。
オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。

用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。トラスコ品番364-6503材質本体:アルミ合金長さ(mm)1400幅(mm)880高さ(mm)750~970均等荷重(kg)350ハンドル高さ(mm)750~970キャスター径(Φmm)200タイヤタイプ2輪:TR-FT200K(固定キャスター) 2輪:TR-FT200JB(自在キャスター)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする