曜日別特売
TK140-RN-R 宅配キーパー tumiki ポストタイプ SDS 80409369

TK140-RN-R 宅配キーパー tumiki ポストタイプ SDS 80409369
TK140-RN-R 宅配キーパー tumiki ポストタイプ SDS 80409369
TK140-RN-R 宅配キーパー tumiki ポストタイプ SDS 80409369
TK140-RN-R 宅配キーパー tumiki ポストタイプ SDS 80409369
TK140-RN-R 宅配キーパー tumiki ポストタイプ SDS 80409369
TK140-RN-R 宅配キーパー tumiki ポストタイプ SDS 80409369

宅配キーパー tumiki ポストタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
扉開閉方式右開き
内容量1台注文コード80409369品番TK140-RN-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

大型メール便も受け取れるポストタイプ
フリマアプリで主流の大型メール便も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。

付属品連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4、番号シール材質高耐食めっき鋼板質量(kg)10.5ラスティックネイビータイプポストタイプ耐荷重(kg)10外形寸法W460×H270×D480mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大投函:350×35×390扉開閉方式右開き収納寸法(mm)W350×H120×D390
注意
※製品は組立完成品でお届けいたします。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする