曜日別特売
MA9007 キャンバストート(L) LIFEMAX 80413806

MA9007 キャンバストート(L) LIFEMAX 80413806
MA9007 キャンバストート(L) LIFEMAX 80413806

キャンバストート(L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1枚注文コード80413806品番MA9007
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

マチも15cmの大容量。
アウトドアシーンにも使える大型トート。

材質麺100%ナチュラルサイズF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×400×150色番1持ち手寸法(mm)30×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする