MS1161 5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(カラー) LIFEMAX 80419598

MS1161 5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(カラー) LIFEMAX 80419598
MS1161 5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(カラー) LIFEMAX 80419598

5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(カラー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズL
色スモーキーブルー
内容量1枚注文コード80419598品番MS1161
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。
主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。

色
スモーキーブルー
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
素材
天竺
身幅(cm)
55
色番
517
身丈(cm)
73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする