LIFEMAX
5.6オンスリサイクルポリエステルTシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
80421174
品番
MS1164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
リサイクル繊維を使った生地と加工から生まれた環境に配慮したTシャツ。
色
ネイビー
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル100(再生資源使用比率:約25%)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
23
素材
天竺
身幅(cm)
56
色番
8
身丈(cm)
74