曜日別特売
MS3123 4.3オンスドライロングスリーブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80421646

 

MS3123 4.3オンスドライロングスリーブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80421646
MS3123 4.3オンスドライロングスリーブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80421646
MS3123 4.3オンスドライロングスリーブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80421646

4.3オンスドライロングスリーブポロシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズSS
色ネイビー
内容量1枚注文コード80421646品番MS3123
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
¥2,690

吸水・速乾性と汗をニオイにしないポリジン・ステイフレッシュ加工を施したベーシックタイプの長袖ポロシャツ。

色
ネイビー
サイズ
SS
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
62
混率(%)
ポリエステル100
素材
メッシュ
身幅(cm)
46
色番
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする