RB202 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 80429626

VベルトB形(レッド)

(54件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ベルト長さ(mm)5131注文コード80429626品番RB202
参考基準価格(税別)¥22,130販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

形状Bサイズ非標準タイプレッドラベルベルト呼び長さ202ベルト長さ(mm)5131寸法T(mm)11寸法W(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: マリンエンジンのウオターポンプ&ダイナモ用
農・林・水産業

B形レッドは強くて長持ちするので大変助かりました。

2024-11-05
用途: コンプレッサーに使うベルト

随分永い事使用してましたが、経たりを確認したので交換することに、前にも購入したことがあり、長持ちしたので同じこちらのベルトを購入しました。

対象商品 : 08597793
2025-02-10
用途: ヤンマー耕運機デカポチDK7の駆動

従来スタンダードベルトを使用、レッドの価格は約2倍するが、耐久性がどうか?今から確認です。

対象商品 : 08597863
2022-09-17
用途: ボーリングマシン
石田ボーリング

非常にいいと思う。スタンダードの倍は持つと思いまた購入したいと思います

対象商品 : 08597775
2022-04-29
用途: 機械軸モーターからの伝動

交換が大変な所の駆動のためレッドベルトを使っていますスタンダード品に比べるとレッドは高価だがメンテの事を考えると安上がりになるため使用中です

1が参考にしています
対象商品 : 35975852
2021-08-25
用途: コンバイン

即納品で早く、商品は間違いない。
また選定方法もわかりやすかった

対象商品 : 08597967
2021-01-12
用途: 草刈り機除草歯用
株式会社トミオホールディングス

此方は長く持っている他の物もこれと同程度で有れば良いと思う

1が参考にしています
対象商品 : 09246535
2020-09-30
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

以前は青バンドの800を購入してましたが、赤バンドでも問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする