曜日別特売
- 重量用ダボ柱 スリーナイン島野 80431568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重量用ダボ柱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード80431568品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐荷重:100kg(安全荷重:間口900x奥行500x板厚30(mm)※硬質な棚板を使用の場合)

長さ(mm)2000幅(mm)19厚さ(mm)1.2材質/仕上ステンレス(SUS304)入数1本出幅(mm)9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする