A-38 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 80433248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-38 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 80433248
A-38 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 80433248
A-38 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 80433248

ウッドブラケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード80433248品番A-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

木製棚板用ブラケット。

用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品材質スチール特殊鋼色調ブラック有効寸法(mm)450

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~65までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量66以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~65までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量66以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~65までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量66以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする