※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリ工業
ステンレス巻パイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
外径(Φmm)
16
9.5
12.7
16
19
25
32
38
長さ(mm)
3650
3650
1820
4000
厚さ(mm)
1
0.5
1
1.2
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80433756
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています
材質
鋼管+ステンレス巻(SUS304)
長さ(mm)
3650
厚さ(mm)
1
外径(Φmm)
16
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300