曜日別特売
- ステンレス巻パイプ モリ工業 80433765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ステンレス巻パイプ モリ工業 80433765
- ステンレス巻パイプ モリ工業 80433765

ステンレス巻パイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
外径(Φmm)19
長さ(mm)3650
厚さ(mm)1
内容量1本注文コード80433765品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)長さ(mm)3650厚さ(mm)1外径(Φmm)19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~15までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~15までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~15までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする