AMD022-6US-4-6-4 AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80436221

AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個接続口径外径Φ6×内径Φ4切換方式NO(ノーマルオープン)形注文コード80436221品番AMD022-6US-4-6-4
参考基準価格(税別)¥38,390販売価格(税込)¥39,628
販売価格(税別)
36,025
接続口径外径Φ6×内径Φ4切換方式NO(ノーマルオープン)形ポート数2オリフィス径(Φmm)4接続方式チューブ使用流体薬液・純水・空気・N2ガスCv値0.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする