40S2M1032U スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 80442759

スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)4
ベルトピッチ周長(mm)1032
1032
100
112
114
118
1196
120
122
1250
126
130
138
140
144
152
158
160
164
166
172
190
194
200
210
212
218
220
224
230
236
240
242
244
246
250
260
280
290
320
330
360
370
396
436
448
486
488
520
560
572
580
630
80
90
98
984
歯数516
516
100
105
106
109
110
112
115
118
120
121
122
123
125
130
140
145
160
165
180
185
198
218
224
243
244
260
280
286
290
315
40
45
49
492
50
56
57
59
598
60
61
625
63
65
69
70
72
76
79
80
82
83
86
95
97
内容量1個注文コード80442759品番40S2M1032U
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

材質ポリウレタン歯数516タイプ標準ベルト幅(mm)4呼び幅(mm)4歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)1032
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする