CKD
AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
外径Φ12×内径Φ10
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
注文コード
80445881
品番
AMD312-12UK-10-1-3
参考基準価格(税別)
¥54,780
販売価格(税込)
¥56,568
販売価格(税別)
¥
51,425
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オリフィス径・切換方式
など
2195
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
外径Φ12×内径Φ10
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
10
接続方式
チューブ
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
Cv値
1.8