AMD312-15BUP-10-2-1 AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80448724

AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個接続口径外径1/2×内径3/8オリフィス径(Φmm)10切換方式NC(ノーマルクローズ)形注文コード80448724品番AMD312-15BUP-10-2-1
参考基準価格(税別)¥53,020販売価格(税込)¥54,753
販売価格(税別)
49,775
接続口径外径1/2×内径3/8切換方式NC(ノーマルクローズ)形ポート数2オリフィス径(Φmm)10接続方式チューブ使用流体薬液・純水・空気・N2ガスCv値1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする