871-31A【ワケあり】 2WAYガード ユニット 80454020

 

871-31A【ワケあり】 2WAYガード ユニット 80454020
871-31A【ワケあり】 2WAYガード ユニット 80454020
871-31A【ワケあり】 2WAYガード ユニット 80454020

2WAYガード

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台ホワイト注文コード80454020品番871-31A【ワケあり】
在庫数量:残り12点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)アウトレット
¥8,9906,998

場所に合わせてチェーンとロープ2通りの使い分けができます。
ポールはポリカーボネート樹脂を採用し軽量化、台座は小さくコンパクトでも倒れにくい安全設計。
フックの高さは場所に合わせて自由に簡単調整。
ベース外装は樹脂製なので、床面が傷つきにくくなっています。
作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。
60°ほど傾けても転倒しません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)幅(mm)210質量(kg)4.5ホワイト高さ(mm)885セット内容ポール1本、台座1個、フック1個、ボルト・蝶ナット1組材質[ポール]ポリカーボネート、[台座]ポリプロピレン(鉄ウェイト入り)、[先端キャップ・フック]ナイロン特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番337-2308

商品説明動画

2WAYガード
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37106027
2014-01-24
用途: 倉庫の間仕切りに使う

底の重りが想像していたより安定感があってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする