サンドビック
CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80454196
品番
881-D1600L20-02【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥55,969
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
159
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
刃先径(Φmm)
16.0
有効長(mm)
32
全長(mm)
101
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
シャンク径(Φmm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。