PRS106【ワケあり】 プライムクラス 東リ 80455194

※サンプル画像

プライムクラス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(8枚)注文コード80455194品番PRS106【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥27,9009,998

光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)500×500質量(kg)15.5/ケース品種タイルカーペット密度1/8ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ポリエステルフェルト全厚(mm)15.5 (8カットパイル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする