曜日別特売
- アウトリガーベース アビルコインターナショナル 80456585

 

- アウトリガーベース アビルコインターナショナル 80456585
- アウトリガーベース アビルコインターナショナル 80456585
- アウトリガーベース アビルコインターナショナル 80456585

アウトリガーベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚
質量(kg)15.8
内容量1枚注文コード80456585品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

超高分子量ポリエチレン素材100%で廃プラなどは混ざっておりません。そのため、紫外線で劣化して割れることはございません。
電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。国内試験機関にて耐荷重テストもクリア。
腐食しない素材のため、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。

用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。質量(kg)15.8高さ(mm)60横幅(mm)500縦(mm)500耐荷重(t)27
注意
※水平堅土上で使用し、穴や溝のある場所では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,630/税込3,993
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする