曜日別特売
KR-01 キラキラアイロンシート KIYOHARA(清原) 80456890

KR-01 キラキラアイロンシート KIYOHARA(清原) 80456890
KR-01 キラキラアイロンシート KIYOHARA(清原) 80456890
KR-01 キラキラアイロンシート KIYOHARA(清原) 80456890
KR-01 キラキラアイロンシート KIYOHARA(清原) 80456890
KR-01 キラキラアイロンシート KIYOHARA(清原) 80456890

キラキラアイロンシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
S シルバー
内容量1袋(5枚)注文コード80456890品番KR-01
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

キラキラのラメがかわいい、シールのように薄い素材をアイロンで接着するシートです。薄いシートなので接着すると生地によくなじみ、ラメが付いているので存在感があります。さりげなくおしゃれを楽しめるアイテムです。大人でも使えるかわいいさくらんぼ型。

用途使用用途: 大人はもちろん、子供用のバッグや肌着などの目印に。S シルバーサイズS寸法H(mm)パッケージ:約75寸法W(mm)パッケージ:約50本体サイズ(mm)約W20×H20材質(表)ポリエステル生産国日本材質(フィルム)接着フィルム:アクリル系樹脂
注意
※・アイロン接着した後は剥がすことはできません。・アクリル系合繊など熱に弱いものに接着する時は、アイロンの温度にご注意ください。・防水加工品や撥水加工品、濡れたものや湿ったものには接着できません。・洗濯は水洗いにし、漂白やドライクリーニング、乾燥機の使用は避けてください。・他のものと一緒に洗濯すると、落ちたラメが付着する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする