曜日別特売
SUN30-50 工業用 ニッケルボビン サンコッコー 80457504

SUN30-50 工業用 ニッケルボビン サンコッコー 80457504
SUN30-50 工業用 ニッケルボビン サンコッコー 80457504
SUN30-50 工業用 ニッケルボビン サンコッコー 80457504
SUN30-50 工業用 ニッケルボビン サンコッコー 80457504

工業用 ニッケルボビン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード80457504品番SUN30-50
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

高速回転に耐えられる鋼鉄製の、工業用ミシンのボビンです。工業用ミシン・職業用ミシン・家庭用全回転式ミシンにご使用いただけます。※コンピューターミシン使用不可※ミシンの機種によってボビンの高さ(厚み)は異なります。ミシンに合った正しいボビンをお選びください。ボビン高さ(厚み):約9mm【サンコッコー】サンコッコーはバリエーション豊富な手芸資材と基本道具を取り揃え、豊かなソーイングライフをサポートします。

寸法H(mm)パッケージ:約126寸法D(mm)パッケージ:約13寸法W(mm)パッケージ:約66生産国日本本体高さ(mm)約9素材鋼鉄本体幅(mm)約21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする