曜日別特売
CP236 ふんわりフリーステープ キャプテン 80458974

CP236 ふんわりフリーステープ キャプテン 80458974
CP236 ふんわりフリーステープ キャプテン 80458974
CP236 ふんわりフリーステープ キャプテン 80458974
CP236 ふんわりフリーステープ キャプテン 80458974
CP236 ふんわりフリーステープ キャプテン 80458974
CP236 ふんわりフリーステープ キャプテン 80458974

ふんわりフリーステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
2 クリーム
内容量1袋(1.8m)注文コード80458974品番CP236
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

表面のみフリース素材の生地をはさみ込みミシンで縫うだけで簡単にふちどりが出来る、ふんわりフリーステープです。肌触りがなめらかで柔らかくふんわりとした風合いが特徴のテープです。表面のみフリース素材なので、バイアステープと同じように縫いやすくなっています。

用途少し段差がついているので、巾の広い方を下にして縫うと縫い目が落ちにくいです。ボリューム感があり、ワンランク上の仕上がりです。ブランケットやポンチョなど、厚手生地の作品作りの最適です。2 クリーム長さ(m)約1.8サイズ(mm)巾約15素材ポリエステル100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約10×約15×約3
注意
※洗濯時のご注意:絞ったままや、水につけたままでの、長時間にわたる放置はさけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする