SFLO-4 手芸キット インテリアフラワー サンフェルト 80459297

SFLO-4 手芸キット インテリアフラワー サンフェルト 80459297
SFLO-4 手芸キット インテリアフラワー サンフェルト 80459297
SFLO-4 手芸キット インテリアフラワー サンフェルト 80459297
SFLO-4 手芸キット インテリアフラワー サンフェルト 80459297
SFLO-4 手芸キット インテリアフラワー サンフェルト 80459297

手芸キット インテリアフラワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード80459297品番SFLO-4
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ウール100%フェルトでつくる、インテリアフラワーのキットです。グルーガンを使って立体的な作品に仕上げます。グルーガンを使って立体的な作品に仕上げます。花びらのフェルトは型抜き済です。

用途
フェルトやわらかでハリのある肌ざわりが特徴ウールの密度が高く上質で存在感のある作品に仕上がります。1本でもまとめてアレンジしても、お部屋に彩りを添えてくれます。
素材ウール100%デザインデイジー&バタフライラナンキュラス寸法(縦×横)(cm)【出来上がり】デイジー:約22×約5、バタフライラナンキュラス:約23×約8.5寸法(幅W×高さH)(cm)パッケージ:W約16×H約25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする