曜日別特売
SFMO-1 フェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう サンフェルト 80459306

SFMO-1 フェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう サンフェルト 80459306
SFMO-1 フェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう サンフェルト 80459306
SFMO-1 フェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう サンフェルト 80459306
SFMO-1 フェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう サンフェルト 80459306
SFMO-1 フェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう サンフェルト 80459306
SFMO-1 フェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう サンフェルト 80459306

フェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード80459306品番SFMO-1
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「インテリアになるおままごと」おべんとうの中身を積み木のように積んで遊べる、フェルトのおままごとキットです。シンプルなフォルムは大人もインテリアとして楽しめます。遊んだ後はお弁当箱にきれいに詰めて、持ち運び・収納も簡単です。

用途
セット内容:型抜き済みフェルト、厚紙、刺しゅう糸、作り方説明書※綿は別売りです※制作時間:約8時間
直径×高さ(cm)【出来上がり完成】おべんとう箱:約12×約4.5デザインハンバーグ弁当寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約18×約28×約2
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする