用途出来上がりサイズ:横約7×高さ約8cm
セット内容:型抜き済みフェルト、羊毛、厚紙、刺しゅう糸、ビーズ、綿、作り方説明書
用意するもの:はさみ、縫い針、刺しゅう針、定規、手芸用接着剤、カラーマーカー(赤・ピンク)、綿棒、フェルティング用ニードル、チャコペン(消えるタイプのもの)、箸またはピンセット
制作時間:約5時間
仕様用意するもの:はさみ、縫い針、刺しゅう針、定規、手芸用接着剤、カラーマーカー(赤・ピンク)、綿棒、フェルティング用ニードル、チャコペン(消えるタイプのもの)、箸またはピンセットセット内容型抜き済みフェルト、羊毛、厚紙、刺しゅう糸、ビーズ、綿、作り方説明書寸法(cm)【パッケージ】D:約3生産国日本標準作業時間製作:約5時間デザインストロベリー寸法(幅W×高さH)(cm)出来上がり:約7×8寸法H(cm)パッケージ:約27.5寸法W(cm)パッケージ:約17