AMD332-10UA-8-1-1Y AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80459601

AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個接続口径外径Φ10×内径Φ8オリフィス径(Φmm)8切換方式複動作動形注文コード80459601品番AMD332-10UA-8-1-1Y
参考基準価格(税別)¥87,780販売価格(税込)¥90,599
販売価格(税別)
82,363
接続口径外径Φ10×内径Φ8切換方式複動作動形ポート数2オリフィス径(Φmm)8接続方式チューブ使用流体薬液・純水・空気・N2ガスCv値1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする