AMD332-10UP-8-0-1 AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80460247

AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個接続口径外径Φ10×内径Φ8オリフィス径(Φmm)8切換方式複動作動形注文コード80460247品番AMD332-10UP-8-0-1
参考基準価格(税別)¥37,620販売価格(税込)¥38,872
販売価格(税別)
35,338
接続口径外径Φ10×内径Φ8切換方式複動作動形ポート数2オリフィス径(Φmm)8接続方式チューブ使用流体薬液・純水・空気・N2ガスCv値1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする