曜日別特売
PD-743WS-60CV ビルトインコンロ BRilliO(ブリリオ) パロマ 80465037

ビルトインコンロ BRilliO(ブリリオ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は天板幅など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
天板幅(mm)
600
注文コード
80465037
品番
PD-743WS-60CV
参考基準価格(税別)¥178,600販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

【感動すっきりトッププレート】 すっきりトップ・ヒートカットトップ【驚きクッキングテク】ラ・クックグランオートメニュー・スムーズフレーム式グリル・煮込み機能・湯沸し・湯音キープ機能【さらに安心】レンジフード自動風量調整機能・感電停止機能・グリル点火お知らせ機能・コンロ30分消火あんしんモード・低荷重温度センサー

用途
LPガス用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×598×556
天板幅(mm)
600
付属品
ラ・クックグラン/取り出しフォーク
色
フェイス:メタリックシャインシルバー
電源(V)
DC3.0V(乾電池単一×2)
口数
3口
対応
オーブン接続、レンジフード連動機能
色(天板)
ティアラシルバー
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする