46-T80-4.8 タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 80469079

タイミングベルト T80形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ベルト幅(mm)4.8
ベルトピッチ周長(mm)93.47
歯数46
内容量1個注文コード80469079品番46-T80-4.8
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。

材質ポリウレタン歯数46タイプ標準ベルト幅(mm)4.8呼び幅(mm)4.8歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)93.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする