50-T80-3.2 タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 80469106

タイミングベルト T80形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ベルト幅(mm)3.2
ベルトピッチ周長(mm)101.6
歯数50
内容量1個注文コード80469106品番50-T80-3.2
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。

材質ポリウレタン歯数50タイプ標準ベルト幅(mm)3.2呼び幅(mm)3.2歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)101.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする