三ツ星ベルト
タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
12.7
12.7
3.2
4.8
6.4
9.5
ベルトピッチ周長(mm)
158.5
101.6
105.66
107.7
119.89
121.92
132.08
146.3
156.46
158.5
1861.31
436.88
60.96
609.6
690.88
71.12
81.28
91.44
93.47
961.14
97.54
歯数
78
215
30
300
340
35
40
45
46
473
48
50
52
53
59
60
65
72
77
78
916
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80469176
品番
78-T80-12.7
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質
ポリウレタン
歯数
78
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
12.7
呼び幅(mm)
12.7
歯形
MXL
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトピッチ周長(mm)
158.5