三ツ星ベルト
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
12.7
12.7
6.4
7.9
ベルトピッチ周長(mm)
152.4
152.4
162.56
167.64
歯数
30
30
32
33
ベルト呼び幅
50
25
31
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80469210
品番
60XL050U
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質
ポリウレタン
歯数
30
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
12.7
ベルト呼び長さ
60
歯形
XL
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト呼び幅
50
ベルトピッチ周長(mm)
152.4
呼び幅
050(12.7mm)