66XL031U タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 80469237

タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ベルト幅(mm)7.9
ベルトピッチ周長(mm)167.64
歯数33
ベルト呼び幅31
内容量1個注文コード80469237品番66XL031U
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。

材質ポリウレタン歯数33タイプ標準ベルト幅(mm)7.9ベルト呼び長さ66歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅31ベルトピッチ周長(mm)167.64呼び幅031(7.9mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする