490DXL031 タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 80469490

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)7.9
ベルトピッチ周長(mm)1244.6
歯数245
ベルト呼び幅31
内容量1個注文コード80469490品番490DXL031
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム歯数245タイプダブルベルト幅(mm)7.9ベルト呼び長さ490歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅31ベルトピッチ周長(mm)1244.6呼び幅031(7.9mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする