曜日別特売
WFA-5030K-UV アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き) カメダデンキ 80470795

アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80470795品番WFA-5030K-UV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。

用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS外形寸法(mm)549×349規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLAR有効寸法(mm)【ガラス】499×299RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※皿フランジナットの締め付けトルクは対角順に1.5N・mで均等に締め付けてください。不均等な締め付けは、ガラス破損の原因になります。パッキンが密着するように取り付けてください、IP保護等の性能が発揮できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする